- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- マスク
- 防じんマスク
- 3m 2091のおすすめ人気ランキング
3m 2091のおすすめ人気ランキング
2026/01/01更新69件の「3m 2091」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アスベスト ゴーグル」、「ダイオキシンレベル1 マスク」、「3M 2071」などの商品も取り扱っております。
ろ過材の全面から空気を取り込むため吸気抵抗も低く、呼吸がとても楽におこなえます。
用途ダイオキシン類作業 保護具区分レベル1、アスベスト除去作業 保護具区分3、ナノマテリアル、インジウム化合物取り扱い作業など
規格
RL3
適合
6000シリーズ
タイプ
取り替え式
適合マスク
6000F/2091-RL3、6000/2091-RL3、6000DDSR/2091-RL3、FF-400J/2091-RL3
粒子捕集効率(%)
99.9
粒子捕集効率(%)(平均実測値)
99.9以上
DOPミスト捕集効率99.9%以上の高い性能を誇るろ過材を採用し、RL3に合格した半面形取替え式防じんマスクです。ダイオキシン類対応としてレベル1の防じんマスクとしてもご使用いただけます。
用途ダイオキシン類対応レベルル1、アスベスト除去作業 保護具区分3
国家検定合格番号
TM371
石綿(アスベスト)類対策用
保護具区分3
ダイオキシン類対策用
レベル1対応可能
粒子捕集効率(%)(平均実測値)
99.999
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
160以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
80以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)
99.9以上
鳥インフルエンザ類対策用
対応可能
適合フィルター
2091
仕様
半面形面体。4点支持しめひもタイプ
形状
半面形
色
グレー
区分
RL3
タイプ
取り替え式
粒子捕集効率(%)
99.9
材質(接顔部)
熱可塑性エラストマー
指定防護係数
10
フィルターを2つ付けるデュアルタイプの防じんマスク国家検定区分3合格品
マスク下部に搭載のクイックラッチを操作するだけで、マスクを顔から簡単に着脱可能。休憩時の水分補給や作業場外の移動時に役立ちます。
また、粉じん用ろ過材から防毒マスク用の吸収缶に付け替えれば防毒マスクとして有機溶剤作業等にもお使いいただけます。
用途ダイオキシン類作業 保護具区分レベル1、アスベスト除去作業 保護具区分3、ナノマテリアル、インジウム化合物取り扱い作業など
仕様
製品規格/国家検定防じんマスク区分3・防毒マスク合格品
形状
半面形
色
グレー
区分
RL3
タイプ
取り替え式
粒子捕集効率(%)
99.9
国家検定合格番号
防じん:TM599及びTM600。防毒:TN434
材質(接顔部)
シリコン
粒子捕集効率(%)(平均実測値)
99.99
石綿(アスベスト)類対策用
保護具区分3
ダイオキシン類対策用
Lv1対応可能
適合フィルター
2091
指定防護係数
10
活性炭フィルター層を加え、有機臭を除去する防臭機能付きのろ過材です。
適合マスク
6000/2091-RL3、6000/2097-RL3、6500QL/2091-RL3
質量(g/組)
28
トラスコ品番
373-9589
質量(g)
28
タイプ
取り替え式
規格
RL3
粒子捕集効率(%)
99.9
1組(2枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
経済性を追求したモデル。
軽くて薄い、SMMMS防護服。
アスベスト作業推奨。
フード前面にゴムひもを縫い込み顔を周りからの危険物の浸入を防ぎます。
ファスナーは、つまみが2個あり上下どちらからでも開閉できます。
腰の部分にゴムひもを縫い込み防護服のダブつきを抑え、動きの妨げを軽減します。
足首の部分にゴムひもを縫い込み危険物の侵入を防ぎます。
色
白
種別
つなぎ
材質
不織布/ポリプロピレン
規格
JIS規格、EN規格
製法
SMMMS
JIS規格
JIS T8115規格品/タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
作業範囲
【推奨】。アスベスト(石綿)除去作業。【適切】。農薬散布作業、家畜扱い作業。【使用可能】。ダイオキシン(レベル1)、塗装作業、工場の清掃・メンテナンス、製薬製造
EN規格
EN 1073-2:2002(放射性物質汚染からの防護)クラス1適合。EN 1149-1:1995(静電気からの保護)適合
アスベスト作業用の空気抜き用の孔のないタイプです。曇り止め加工処理が為されております。
形状
ゴグル型
機能
曇り止め加工
型
密閉型
質量(g)
約60
規格
ANSI規格品(Z87.1)
フレーム色
透明
レンズ
両面防曇
JIS規格
JIS T 8147規格品
材質(フレーム)
軟質塩化ビニル
材質(レンズ)
セルロース
レンズ厚さ(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
防臭機能付ろ過材搭載取替式防じんマスクです。
用途アスベスト作業:呼吸用保護具の区分3対応。ダイオキシン類対応レベル1。作業環境濃度 .3~3マイクログラム/[[立米]]未満のインジウム化合物取扱作業など
粒子捕集効率(%)
99.9
区分
RL3
石綿(アスベスト)類対策用
保護具区分3
形状
半面形
色
グレー
タイプ
取り替え式
国家検定合格番号
第TM374号
材質(接顔部)
熱可塑性エラストマー
ダイオキシン類対策用
Lv1対応可能
適合フィルター
2097
指定防護係数
10
面体はシリコン製で顔へのあたりも柔らかく、しなやかにフィットします。また、傷のつきにくい樹脂製レンズにより、広い視野とクリアーな視界を確保します。RL3合格のろ過材を採用した全面形面体防じんマスクです。
用途ダイオキシン類の作業や放射性物質汚染区域内での作業に対応可能
アスベスト:石綿含有吹付け材の除去作業石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業
その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業
国家検定合格番号
TM373
石綿(アスベスト)類対策用
保護具区分2
ダイオキシン類対策用
レベル1対応可能
粒子捕集効率(%)(平均実測値)
99.99
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)
113
排気抵抗(Pa)(平均実測値)
35
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)
99.9以上
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
160以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
80以下
鳥インフルエンザ類対策用
対応可能
適合フィルター
2091
仕様
軽量型全面形面体
形状
全面形
色
グレー
区分
RL3
タイプ
取り替え式
粒子捕集効率(%)
99.9
排気抵抗(Pa)
37
材質(接顔部)
熱可塑性エラストマー
指定防護係数
10
デュアルタイプの6シリーズは、吸収缶を2個装着します。
各吸収缶の測定値は吸収缶1個で測定したもので、実際に6シリーズをご使用になる時には、通気抵抗はデータ上の約1/2に、除毒能力は約2倍になるため、呼吸の負担を軽減し、快適に作業がおこなえます。また、吸収缶の着脱はバヨネット方式で、簡単におこなえます。
破過時間
220以上(平均実測値:270)
種別
吸収缶
適合マスク
No.6000シリーズ
対象ガス
有機ガス
排気弁付で呼吸が楽なカップ型。のれん型排気弁で呼気の熱や湿気を排出。ノーズクリップで鼻の周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業
形状
カップ型
仕様
排気弁付
トラスコ品番
373-9767
サイズ
レギュラー
区分
DS2
質量(g)
14
タイプ
使い捨て
種類
使い捨て式
入数(枚)
10
粒子捕集効率(%)
98
国家検定合格番号
TM438号
使用限度時間(h)
11
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)
32
排気抵抗(Pa)(平均実測値)
29
国家検定番号/支持方式
TM438号
頭ひも
オーバーヘッド
ひもタイプ
お面式
指定防護係数
10
1箱(10枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
適合マスク
スリーエム製6000・6000Fシリーズ
破過時間
220以上
除毒能力(分)
220以上
対象ガス
有機ガス
アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。
はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
国家検定合格番号
第TM644号
排気ゴム弁
T-6K型
吸気ゴム弁
丸型(黒)
頭ひも
タイプRB
材質(面体)
シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)
99.97
質量(g)
156
基準質量(g)
172以下
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)
64
排気抵抗(Pa)(平均実測値)
33
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
85
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
52以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)
99.9以上
吸気抵抗上昇値(Pa)
81
鳥インフルエンザ類対策用
対応可能
石綿(アスベスト)類対策用
保護具区分3
ダイオキシン類対策用
レベル1対応可能
仕様
クリアケース。フィルター付
適合
(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型
種別
取替式防じん
区分
RL3
指定防護係数
10
4点支持しめひもは、マスクの前面で上下の調整が独立して行えるので、鼻回りやアゴからの漏れ込み軽減します。
顔の大きさに合わせて選べる3サイズをご用意しています。
用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。
タイプ
半面形
国家検定合格番号
TN165
種別
防毒マスク
形状
直結式小型
色
グレー
頭ひも
4点支持
材質(面体)
エラストマー
アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。
はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
用途ダイオキシンレベル1:。型式検定合格品、取替え式、粉塵補修率の高いものを使用し、第一管理区域の濃度内での作業に対応。アスベスト作業レベル2~3:。石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業。その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業
国家検定合格番号
第TM645号
排気ゴム弁
T-1K型
吸気ゴム弁
丸型(黒)
頭ひも
タイプXRB
適合
(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型
材質(面体)
シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)
99.96
質量(g)
179
基準質量(g)
198以下
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)
67
排気抵抗(Pa)(平均実測値)
20
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
85以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
35以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)
99.9以上
吸気抵抗上昇値(Pa)
87
鳥インフルエンザ類対策用
対応可能
石綿(アスベスト)類対策用
保護具区分3
ダイオキシン類対策用
レベル1対応可能
仕様
フィルター付
種別
取替式防じん
区分
RL3
機能
伝声器
適合フィルター
RD-6型
指定防護係数
10
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
種別
交換用フィルター
適合
1821H-02、1721H-03、1521H、7121R-03、7191DK-03、7191DK-XRB-03
石綿(アスベスト)類対策用
1821H-02、1721H-03、1521H・・・区分2 。7121R-03、7191DK-03・・・「区分3」
ダイオキシン類対策用
レベル1対応可能
鳥インフルエンザ類対策用
対応可能
1セット(2個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
軽量で長時間使用時の負担を軽減します。
濾過材全面から空気を取り込むため、楽に呼吸できます。
用途溶接・研磨・ハツリ作業等
付属品
フィルター×2枚
区分
RL2
粒子捕集効率(%)
95
国家検定合格番号
第TM192号
吸気抵抗上昇値(Pa)
85Pa以下
適合フィルター
2071
仕様
石綿作業レベル3(ただし発塵が小さい場合のみ)
形状
半面形
色
グレー
タイプ
取り替え式
材質(接顔部)
熱可塑性エラストマー
指定防護係数
10
アルファリングフィルターは極細径ガラス繊維をラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したものに、さらに高い加工技術を加えました。ろ過面積を底面積の最大約12倍までに拡大させ、さらに高い捕集効率と、一層の長時間使用を可能にしました。
撥水加工されており、ろ過面積が広いため、呼吸が楽です。
国家検定合格番号
第TM209号
排気ゴム弁
T-6K型
吸気ゴム弁
丸型(黒)
頭ひも
タイプRB
適合
(フィルター) アルファリングフィルタLAS-12
材質(面体)
シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)
98.9
質量(g)
147
基準質量(g)
170以下
排気抵抗(Pa)(平均実測値)
35
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
55以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
52以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)
95.0以上
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)
37
吸気抵抗上昇値(Pa)
52
石綿(アスベスト)類対策用
保護具区分4
仕様
クリアケース。フィルター付
種別
取替式防じん
区分
RS2
適合フィルター
LAS-12
RoHS指令(10物質対応)
対応
指定防護係数
10
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
フィルターを2つ付けるデュアルタイプの防じんマスク国家検定区分2合格品
マスク下部に搭載のクイックラッチを操作するだけで、マスクを顔から簡単に着脱可能。休憩時の水分補給や作業場外の移動時に役立ちます。
また、粉じん用フィルターから防毒マスク用の吸収缶に付け替えれば防毒マスクとして有機溶剤作業等にもお使いいただけます。
用途溶接・研磨・ハツリ作業等
仕様
製品規格/国家検定防じんマスク区分2・防毒マスク合格品
形状
半面形
色
グレー
区分
RL2
タイプ
取り替え式
国家検定合格番号
防じん:TM601。防毒:TN434
材質(接顔部)
シリコン
粒子捕集効率(%)(平均実測値)
99.9
指定防護係数
10
ニトリル100%
特別なニトリル混合物でできており、擦過・突刺・鉤裂き・摩耗に対して耐性があり、また暖かく心地よい。
幅広い範囲の溶剤・動物性脂肪・その他の化学薬品に対して耐性があります。
表面を強化した仕上げにより、擦過や化学薬品に対する耐性が増し、手袋の脱着が簡単になりました。
滑らないので液体を扱う作業が簡単安全になります。
エルゴノミックデザイン
仕様
裏地なし